Wera Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A ISO 2380 6,5x150 mm

Artikelnummer: Z00426431
EAN: 4013288003089
Herstellernummer: 05110010001
Wera Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A ISO 2380 6,5x150 mm
Brutto Set-Preis 9,67 € Netto 8,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wera 335 Lasertip

Für Schlitzschrauben, Klinge rund aus hochwertigem Spezialstahl, nicromatt, Lasertip-Spitze gegen Ausrutschen, Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 255 Millimeter
Klingen-Breite x Länge 6,5 x 150 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenstärke 1,2 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]