Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A ISO 2380, 5,5x300 mm

Artikelnummer: Z00426446
EAN: 4013288109095
Schlitz-Schraubendreher DIN 5264A ISO 2380, 5,5x300 mm
Inkl. Steuern: 7,46 € VE 1 Stück Netto 6,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wera 1335

Für Schlitzschrauben, Klinge rund aus hochwertigem Spezialstahl, Spitze Black-Point, Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig. Serie WERA Kraftform-Comfort.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenstärke (mm) 1,0
Gesamtlänge (mm) 398
Klingen-Breite x Länge (mm) 5,5 x 300

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen