Wera Schlitzschraubendreher 125x7mm 330SK WERA Mehrkomp.-Heft

Artikelnummer: Z00054456
EAN: 4013288108081
Herstellernummer: 05007675001
Wera Schlitzschraubendreher 125x7mm 330SK WERA Mehrkomp.-Heft
Inkl. Steuern: 10,67 € VE 1 Stück Netto 8,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

extrastarke Ausführung · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heft mit Abrollschutz · extragroßer Sechskant-Klingenquerschnitt · nicromatt mit Lasertip-Spitze (Gr. 3,5 - 10,0 mm) · "beißt" sich im Schraubenkopf fest und verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf und schützt vor teuren Ausrutschern · es entfällt der größte Teil des benötigten Anpressdrucks · unverlierbares Größenleitsystem am Griffende als zeitsparende Erkennungshilfe für die jeweilige Schraubenart · mit Schlüsselhilfe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke 1,2 Millimeter
Schneidenbreite 7,0 Millimeter
Gesamtlänge 230 Millimeter
Klingenlänge 125 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen