Schlitzschraubendreher 932A 125x7mm m.Schlagkappe WERA Mehrkomp.-Heft

Artikelnummer: Z00054483
EAN: 1234
Herstellernummer: 05018266001
Schlitzschraubendreher 932A 125x7mm m.Schlagkappe WERA Mehrkomp.-Heft
Inkl. Steuern: 11,15 € VE 1 Stück Netto 9,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

zum Schrauben, Meißeln und Stemmen · mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heft und Abrollschutz · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · mit Schlagkappe und durchgehender Sechskantklinge · Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl · nicromatt mit Black-Point-Spitze · mit Schlüsselhilfe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 1,2
Schneidenbreite (mm) 7,0
Klingenlänge (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 230

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen