Schraubendr. Torx Kugelk.T 40x130mm Wera

Artikelnummer: Z00302124
EAN: 4013288004383
Herstellernummer: 367K-T40
Schraubendr. Torx Kugelk.T 40x130mm Wera
Inkl. Steuern: 12,79 € VE 1 Stück Netto 10,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TORX -Schraubendreher Wera, mit Kugelkopf Ausführung: Runde Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Spitze brüniert. Mit Kugelkopf und Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten in Schräglage. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Attribute: Gesamtlänge: 242 mm, Größe: T 40 , Klingenlänge: 130 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 130
Größe T 40
Gesamtlänge (mm) 242
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen