Schraubendr. Torx m.Bohr.T 10x300mm Wera

Artikelnummer: Z00302110
EAN: 4013288108234
Herstellernummer: 367BO 10x300
Schraubendr. Torx m.Bohr.T 10x300mm Wera
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 1 Stück Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TORX -Schraubendreher Wera, mit Bohrung und Black Point-Spitze Ausführung: Runde Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Spitze brüniert. Für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Attribute: Gesamtlänge: 381 mm, Größe: T 10 , Klingenlänge: 300 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 300
Größe T 10
Gesamtlänge (mm) 381
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen