Schraubendr. Torx m.Bohr.T 15x300mm Wera

Artikelnummer: Z00302112
EAN: 4013288108241
Herstellernummer: 367BO 15x300
Wera
Schraubendr. Torx m.Bohr.T 15x300mm Wera
Inkl. Steuern: 12,09 € VE 1 Stück Netto 10,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TORX -Schraubendreher Wera, mit Bohrung und Black Point-Spitze Ausführung: Runde Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Spitze brüniert. Für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Attribute: Gesamtlänge: 398 mm, Größe: T 15 , Klingenlänge: 300 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 300
Größe T 15
Gesamtlänge (mm) 398
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen