Schraubendr. Torx m.Bohr.T 30x115mm Wera

Artikelnummer: Z00302117
EAN: 1234
Herstellernummer: 367BO-30
Schraubendr. Torx m.Bohr.T 30x115mm Wera
Inkl. Steuern: 11,48 € VE 1 Stück Netto 9,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

TORX -Schraubendreher Wera, mit Bohrung und Black Point-Spitze Ausführung: Runde Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Spitze brüniert. Für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Attribute: Gesamtlänge: 220 mm, Größe: T 30 , Klingenlänge: 115 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 115
Größe T 30
Gesamtlänge (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen