TORX-Plus Schraubendreher IP25

Artikelnummer: Z00426407
EAN: 4013288040169
TORX-Plus Schraubendreher IP25
Inkl. Steuern: 9,81 € VE 1 Stück Netto 8,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TORX®-Plus-Schraubendreher

Klinge rund, nicromatt. Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig. Für Innen TORX-PLUS®-Schrauben. Abtrieb: TORX-PLUS®, Black-Point.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Klingenlänge (mm) 100
Größe 25 IP
Gesamtlänge (mm) 205
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen