Wera TORX-Schraubendreher TX 10

Lieferung in 2 Werktag.

4,00 €

Netto 3,36 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe TX 10
Klingenlänge 80 Millimeter
Gesamtlänge 161 Millimeter
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Alle technische daten

Produktbeschreibung

TORX®-Comfort

Klinge rund, nicromatt, Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig. Für Innen-TORX®-Schrauben. Abtrieb: TORX®, Black-Point. Serie WERA-Kraftform Comfort.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 36%
carolus Steckschlüsseleinsatz 1/4" lang, 4 mm
UVP: 2,77 € 1,76 € Netto 1,48 € - zzgl. Versand
- 36%
carolus Steckschlüsseleinsatz 1/4" lang, 5,5 mm
UVP: 2,96 € 1,89 € Netto 1,59 € - zzgl. Versand
- 36%
carolus Steckschlüsseleinsatz 1/4" lang, 7 mm
UVP: 2,96 € 1,89 € Netto 1,59 € - zzgl. Versand
- 29%
HAZET Bit-Umschaltknarre 2265-2 · l: 137 mm
UVP: 38,08 € 27,00 € Netto 22,69 € - zzgl. Versand
- 36%
carolus Steckschlüsseleinsatz 1/4" lang, 10 mm
UVP: 2,96 € 1,89 € Netto 1,59 € - zzgl. Versand
- 27%
HAZET Bit-Halter 6,3 = 1/4? 810SPC-6.3
UVP: 11,90 € 8,65 € Netto 7,27 € - zzgl. Versand
- 36%
carolus Steckschlüsseleinsatz 1/4" lang, 13 mm
UVP: 3,22 € 2,05 € Netto 1,72 € - zzgl. Versand
- 36%
carolus Steckschlüsseleinsatz 1/4" lang, 5 mm
UVP: 2,96 € 1,89 € Netto 1,59 € - zzgl. Versand
- 36%
carolus Steckschlüsseleinsatz 1/4" lang, 8 mm
UVP: 2,96 € 1,89 € Netto 1,59 € - zzgl. Versand
- 36%
carolus Steckschlüsseleinsatz 1/4" lang, 11 mm
UVP: 3,22 € 2,05 € Netto 1,72 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben