Schraubendreher TX15 L.80mm 367/BO WERA Mehrkomp.-Heft

Artikelnummer: Z00054625
EAN: 4013288025876
Herstellernummer: 05138261001
Schraubendreher TX15 L.80mm 367/BO WERA Mehrkomp.-Heft
Inkl. Steuern: 8,37 € VE 1 Stück Netto 7,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heft mit Abrollschutz · Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl · nicromatt mit korrosionsbeständiger, passgenauer BlackPoint-Spitze · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 80
Material Molybdän-Vanadium-Stahl
Größe T 15
Gesamtlänge (mm) 178
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen