Schraubendreher TX20 L.100mm Gesamt-L.198mm Rundklinge Mehrkomp.-Kraftheft 367

Artikelnummer: Z00054618
EAN: 1234
Herstellernummer: 05028010001
Schraubendreher TX20 L.100mm Gesamt-L.198mm Rundklinge Mehrkomp.-Kraftheft 367
Inkl. Steuern: 5,94 € VE 1 Stück Netto 4,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heft · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · Sechskantabrollschutz und Abgleitschutz · Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl · nicromatt mit korrosionsbeständiger, passgenauer BlackPoint-Spitze · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 100
Material Molybdän-Vanadium-Stahl
Größe T 20
Gesamtlänge (mm) 198

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen