Schraubendreher TX25x100 Gesamtl.205mm Kraftform-heft m.Größenleitsystem 367 T

Artikelnummer: Z00054667
EAN: 1234
Herstellernummer: 05028053001
Schraubendreher TX25x100 Gesamtl.205mm Kraftform-heft m.Größenleitsystem 367 T
Inkl. Steuern: 7,33 € VE 1 Stück Netto 6,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heft · mit Sechskantabrollschutz und Griffkennzeichnung · Rundklinge nicromatt · Besondere Produktvorteile: durch die Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und dem Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden Torx-Schrauben nach Acument Global Technologies Spezifikation sicher gehalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 100
Größe T 25
Gesamtlänge (mm) 205

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen