Torx-Schraubendreher, Kraftform-Griff, Klinge TX27 Länge 115 mm

Artikelnummer: Z00054620
EAN: 4013288004260
Herstellernummer: 05028013001
Wera
Torx-Schraubendreher, Kraftform-Griff, Klinge TX27 Länge 115 mm
Inkl. Steuern: 6,59 € VE 1 Stück Netto 5,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wera TORX-Schraubendreher, Kraftform-Griff, Klinge TX27 Länge 115 mm

  • Anwendung: Schrauben mit Innen TORX-Profil
  • Griff:
    • Mehrkomponenten-Kraftform-Heft und Abrollschutz ·
    • harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
    • Schlagkappe und durchgehender Sechskantklinge ·
  • Klinge
    • Molybdän-Vanadium-Stahl
    • Nicromatt mit korrosionsbeständiger, passgenauer Black-Point-Spitze

 

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 115
Material Molybdän-Vanadium-Stahl
Größe T 27
Gesamtlänge (mm) 220

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen