VDE/IEC Schraubendreher 125x5,5mm Schlitz WERA Mehrkomp.-Heft

Artikelnummer: Z00054767
EAN: 1234
Herstellernummer: 05006120001
VDE/IEC Schraubendreher 125x5,5mm Schlitz WERA Mehrkomp.-Heft
Inkl. Steuern: 9,15 € VE 1 Stück Netto 7,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit Mehrkomponenten-Kraftform-Heft · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · gefertigt gem. IEC 60900 · stückgeprüft bei 10000 Volt im Wasserbad · mit Abrollschutz · Klinge aus hochlegiertem Molybdän-Vanadium-Stahl · mit Lasertip-Spitze · "beißt" sich im Schraubenkopf fest, verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf und schützt vor teuren Ausrutschern · es entfällt der größte Teil des benötigten Anpressdrucks · unverlierbares Größenleitsystem am Griffende als zeitsparende Erkennungshilfe für die jeweilige Schraubenart · durchgehend gehärtet · isoliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 1,0
Schneidenbreite (mm) 5,5
Klingenlänge (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 223

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen