Schraubendreher 6KT-Kugelkopf SW 1,5x75mm L.179mm Mehrkomp.Griff SoftFinish

Artikelnummer: Z00049736
EAN: 4010995263034
Herstellernummer: 26303
Schraubendreher 6KT-Kugelkopf SW 1,5x75mm L.179mm Mehrkomp.Griff SoftFinish
Inkl. Steuern: 6,85 € VE 1 Stück Netto 5,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° · mit Soft-Finish-Griff · schlagfest · cadmiumfrei · mit weichem Material in der Kraftzone · handgerechte Gestaltung ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente · mit Abroll- und Abgleitschutz · Klinge Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 1,5
Klingenlänge (mm) 75
Gesamtlänge (mm) 179
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen