Bit-Schraubendreher, 1/4" x 150 mm

Artikelnummer: Z00518176
EAN: 4010995014810
Herstellernummer: 1481
Wiha
Bit-Schraubendreher, 1/4" x 150 mm
Inkl. Steuern: 13,82 € VE 1 Stück Netto 11,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Bit-Schraubendreher mit Quergriff. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl mit starkem Dauermagnet.Wiha Bit-Schraubendreher mit Quergriff. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl mit starkem Dauermagnet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung magnetischer Bithalter mt Quergriff 1/4" x 150 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen