Bit-Schraubendreher, 1/4" x 300 mm

Artikelnummer: Z00518175
EAN: 4010995014766
Herstellernummer: 1476
Wiha
Bit-Schraubendreher, 1/4" x 300 mm
Inkl. Steuern: 13,69 € VE 1 Stück Netto 11,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Bit-Schraubendreher mit Quergriff. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl mit starkem Dauermagnet.Wiha Bit-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Wiha SoftFinish Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz. Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung magnetischer Bithalter mt Handgriff 1/4" x 300 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen