Schraubendreher ESD Schlitz SW 4x0,8x60mm Ges.-L.170mm Chrom matt Feinschraub.

Artikelnummer: Z00049663
EAN: 4010995076399
Herstellernummer: 07639
Schraubendreher ESD Schlitz SW 4x0,8x60mm Ges.-L.170mm Chrom matt Feinschraub.
Inkl. Steuern: 5,08 € VE 1 Stück Netto 4,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Griff, elektrostatisch ableitend · Zentrierkopf drehbar · Oberflächenwiderstand 10^6 -10^9 Ohm · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · Klingenspitze ChromTop · für Schlitzschrauben für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen DIN EN 61340-5-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 0,80
Schneidenbreite (mm) 4,0
Klingenlänge (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen