wiha Schraubendreher ESD TX Gr.8x40mm Ges.-L.120mm Chrom matt Feinschrauberheft

Artikelnummer: Z00049674
EAN: 4010995076627
Herstellernummer: 07662
wiha Schraubendreher ESD TX Gr.8x40mm Ges.-L.120mm Chrom matt Feinschrauberheft
Brutto Set-Preis 5,68 € Netto 4,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Griff elektrostatisch ableitend · Zentrierkopf drehbar · Oberflächenwiderstand 10^6 -10^9 Ohm · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · Klingenspitze ChromTop · für Schrauben mit TORX®-Innenprofil für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen DIN EN 61340-5-1 / 61340-5-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe T 8
Klingenlänge 40 Millimeter
Gesamtlänge 120 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]