Schraubendreher ESD TX Gr.9x50mm Ges.-L.145mm Chrom matt Feinschrauberheft

Artikelnummer: Z00049675
EAN: 4010995076634
Herstellernummer: 07663
Schraubendreher ESD TX Gr.9x50mm Ges.-L.145mm Chrom matt Feinschrauberheft
Inkl. Steuern: 6,85 € VE 1 Stück Netto 5,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Griff elektrostatisch ableitend · Zentrierkopf drehbar · Oberflächenwiderstand 10^6 -10^9 Ohm · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · Klingenspitze ChromTop · für Schrauben mit TORX®-Innenprofil für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen DIN EN 61340-5-1 / 61340-5-2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 50
Größe T 9
Gesamtlänge (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen