Festhalteschraubendreher PH SW 2x175mm Ges.-L.286mm m.Klemmhülse/Mehrkomp.-Griff

Artikelnummer: Z00054724
EAN: 4010995324056
Herstellernummer: 32405
Festhalteschraubendreher PH SW 2x175mm Ges.-L.286mm m.Klemmhülse/Mehrkomp.-Griff
Inkl. Steuern: 21,10 € VE 1 Stück Netto 17,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit schlagfestem Kunststoff-Vierkantheft · mit Klemmhülse · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · Spitze brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 175
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 286
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen