Schraubendreher PH SW 00x240mm Ges.-L.134mm Elektronik-Feinmechanik PicoFinish

Artikelnummer: Z00054838
EAN: 4010995005122
Herstellernummer: 00512
Schraubendreher PH SW 00x240mm Ges.-L.134mm Elektronik-Feinmechanik PicoFinish
Inkl. Steuern: 7,25 € VE 1 Stück Netto 6,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klinge Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · ChromTop®-Spitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 40
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Größe 00
Gesamtlänge (mm) 134
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen