Schraubendreher PH SW 2x100mm Ges.-L.220mm Rundkl. m.Mehrkomp.-Griff MicroFinish

Artikelnummer: Z00054520
EAN: 4010995291433
Herstellernummer: 29143
Wiha
Schraubendreher PH SW 2x100mm Ges.-L.220mm Rundkl. m.Mehrkomp.-Griff MicroFinish
Inkl. Steuern: 10,41 € VE 1 Stück Netto 8,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit MicroFinish®-Griff · schlagfrei · cadmiumfrei · beständig gegen Öl und Benzin · abrutschsichere Oberfläche · überragende Kraftübertragung auch bei feuchten und öligen Händen · Abroll- und Abgleitschutz · Klinge Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · ChromTop®-Spitze (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 100
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen