Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2, SoftFinish-Griff, Sechskantklinge 6 x 100mm 

Artikelnummer: Z00054501
EAN: 4010995007652
Herstellernummer: 00765
Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2, SoftFinish-Griff, Sechskantklinge 6 x 100mm 
UVP: 12,82 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 8,04 € VE 1 Stück Netto 6,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wiha Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2, SoftFinish-Griff, Sechskantklinge 6 x 100mm 

Anwendung:

  • Der Sechskantansatz für Maulschlüssel gewährleistet das einfache Lösen fest sitzender Schrauben.
  • Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Griff:

  • Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten.
  • Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz
  • Schlagfest
  • Cadmiumfrei
  • Zur Übertragung von hohen Drehmomenten

Klinge:

  • Durchgehende Sechskantklinge mit Sechskantansatz
  • aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
  • Durchgehend gehärtet
  • Mattverchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 100
Größe 2
Gesamtlänge (mm) 213

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen