Schraubendreher PZD SW 2x100mm Ges.-L.213mm 6KT-Klinge/Ansatz/Schlagkappe

Artikelnummer: Z00518004
EAN: 4010995032463
Herstellernummer: 03246
Schraubendreher PZD SW 2x100mm Ges.-L.213mm 6KT-Klinge/Ansatz/Schlagkappe
Inkl. Steuern: 14,32 € VE 1 Stück Netto 12,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 100
Material Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärt
Größe PZ 2
Gesamtlänge (mm) 213
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen