Schraubendreher PZD SW 3x150mm Ges.-L.268mm 6KT-Klinge/Ansatz/Schlagkappe

Artikelnummer: Z00518005
EAN: 4010995032470
Herstellernummer: 03247
Schraubendreher PZD SW 3x150mm Ges.-L.268mm 6KT-Klinge/Ansatz/Schlagkappe
Inkl. Steuern: 20,36 € VE 1 Stück Netto 17,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 150
Material Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärt
Größe PZ 3
Gesamtlänge (mm) 271
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen