Schraubendreher PZD SW 3x25mm Ges.-L.81mm kurze Rundklinge m.Mehrkomp.-Griff

Artikelnummer: Z00054524
EAN: 4010995269739
Herstellernummer: 26973
Schraubendreher PZD SW 3x25mm Ges.-L.81mm kurze Rundklinge m.Mehrkomp.-Griff
Inkl. Steuern: 7,74 € VE 1 Stück Netto 6,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · mit Abroll- und Abgleitschutz · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · ChromTop®-Spitze (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 25
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Größe 3
Gesamtlänge (mm) 81
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen