Schlauchklemmen-Schraubendreher, 6

Artikelnummer: Z00517585
EAN: 4010995014377
Herstellernummer: 1437
Schlauchklemmen-Schraubendreher, 6
Inkl. Steuern: 12,90 € VE 1 Stück Netto 10,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 150
Material biegsam
Größe 6
Gesamtlänge (mm) 261
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen