Schraubendreher Schlitz SW 10x175mm Ges.-L.293mm 6KT-Klinge/Ansatz Mehrkomp.-Gr.

Artikelnummer: Z00054432
EAN: 4010995007386
Herstellernummer: 00738
Schraubendreher Schlitz SW 10x175mm Ges.-L.293mm 6KT-Klinge/Ansatz Mehrkomp.-Gr.
Inkl. Steuern: 14,40 € VE 1 Stück Netto 12,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · mit 6kant-Ansatz für Schraubenschlüssel · ChromTop®-Spitze (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 1,6
Schneidenbreite (mm) 10,0
Klingenlänge (mm) 175
Gesamtlänge (mm) 293
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen