Schraubendreher Schlitz SW 2,5x75mm Ges.-L.179mm Rundklinge Mehrkomp.-Griff

Artikelnummer: Z00054411
EAN: 4010995006853
Herstellernummer: 00685
Schraubendreher Schlitz SW 2,5x75mm Ges.-L.179mm Rundklinge Mehrkomp.-Griff
Inkl. Steuern: 3,80 € VE 1 Stück Netto 3,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · ChromTop®-Spitze (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 0,4
Schneidenbreite (mm) 2,5
Detail Ausführung: für Schlitzschrauben mit Rundklinge
Artikel Schraubendreher mit SoftFinish®-Griff
Klingenlänge (mm) 75
Gesamtlänge (mm) 179

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen