Schraubendreher Schlitz SW 4x100mm Ges.-L.211mm m.Rundklinge/Mehrkomp.-Griff

Artikelnummer: Z00054486
EAN: 4010995291167
Herstellernummer: 29116
Schraubendreher Schlitz SW 4x100mm Ges.-L.211mm m.Rundklinge/Mehrkomp.-Griff
Inkl. Steuern: 7,13 € VE 1 Stück Netto 5,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schlagfest · cadmiumfrei · beständig gegen Öl und Benzin · abrutschsichere Oberfläche · überragende Kraftübertragung auch bei feuchten und öligen Händen · mit Abroll- und Abgleitschutz · Klinge Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · ChromTop®-Spitze (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 0,8
Schneidenbreite (mm) 4,0
Klingenlänge (mm) 100
Gesamtlänge (mm) 211
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen