Torx-Schraubendreher, TX 20

Artikelnummer: Z00518013
EAN: 4010995254582
Herstellernummer: 61344920
Torx-Schraubendreher, TX 20
Inkl. Steuern: 5,05 € VE 1 Stück Netto 4,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Blechschrauben (mm) 4,2
für Schrauben metrisch M 4 - 5
Klingenlänge (mm) 100
Material Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl.
Größe TX 20
Gesamtlänge (mm) 207

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen