Torx-Schraubendreher, TX 30

Artikelnummer: Z00518017
EAN: 4010995254605
Herstellernummer: 61344930
Wiha
Torx-Schraubendreher, TX 30
Inkl. Steuern: 6,02 € VE 1 Stück Netto 5,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Schraubendreher Torx mit Mehrkomponenten-Kraftgriff, cadmiumfrei, Abrollschutz, Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Blechschrauben (mm) 6,3
für Schrauben metrisch M 6 - 7
Klingenlänge (mm) 115
Material Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl.
Größe TX 30
Gesamtlänge (mm) 249

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen