Torx-Schraubendreher, TX 6

Artikelnummer: Z00518021
EAN: 4010995254520
Herstellernummer: 6134496
Torx-Schraubendreher, TX 6
Inkl. Steuern: 5,75 € VE 1 Stück Netto 4,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben metrisch M 2
Klingenlänge (mm) 60
Material Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl.
Größe TX 6
Gesamtlänge (mm) 146

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen