Schraubendreher TX Gr.15 Klingen-L.100m Klinge Chrom matt m.Seitenabtrieb

Artikelnummer: Z00054386
EAN: 1234
Herstellernummer: 26173
Schraubendreher TX Gr.15 Klingen-L.100m Klinge Chrom matt m.Seitenabtrieb
Inkl. Steuern: 9,31 € VE 1 Stück Netto 7,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · mit durchgehender Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · ergonomisch gestalteter 2-Komponenten-Griff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M 3,5
Klingenlänge (mm) 100
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Größe T 15
Heftbreite (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen