Schraubendreher TX Gr.15x45mm Ges.-L.80mm CV. brün. m.Schlüsselgriff

Artikelnummer: Z00054401
EAN: 1234
Herstellernummer: 01355
Schraubendreher TX Gr.15x45mm Ges.-L.80mm CV. brün. m.Schlüsselgriff
Inkl. Steuern: 9,01 € VE 1 Stück Netto 7,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · zum schnellen Schrauben für kleine Anziehdrehmomente, z. B. bei Wendeschneidplatten · Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehärtet · Oberfläche brüniert · Griff aus schlagfestem Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Quergriffbreite (mm) 40
für Ø D (mm) 50 - 80
Klingenlänge (mm) 45
Oberfläche brüniert
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Größe T 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen