Schraubendreher TX Gr.25 Klingen-L.150mm Klinge Chrom matt m.Seitenabtrieb

Artikelnummer: Z00054388
EAN: 4010995261757
Herstellernummer: 26175
Schraubendreher TX Gr.25 Klingen-L.150mm Klinge Chrom matt m.Seitenabtrieb
Inkl. Steuern: 10,23 € VE 1 Stück Netto 8,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · mit durchgehender Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · ergonomisch gestalteter 2-Komponenten-Griff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M 5
Klingenlänge (mm) 150
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Größe T 25
Heftbreite (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen