Schraubendreher TX Gr.40x130mm Ges.-L.254mm Rundkl. Chrom matt m.Mehrkomp.-Griff

Artikelnummer: Z00049747
EAN: 4010995012960
Herstellernummer: 01296
Wiha
Schraubendreher TX Gr.40x130mm Ges.-L.254mm Rundkl. Chrom matt m.Mehrkomp.-Griff
Inkl. Steuern: 7,18 € VE 1 Stück Netto 6,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · ChromTop®-Spitze (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion) · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 130
Größe T 40
Gesamtlänge (mm) 254
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen