Schraubendreher TX Gr.7x35mm Ges.-L.67mm CV. brün. i.Werkbankständer Fähnchengr.

Artikelnummer: Z00054405
EAN: 4010995037260
Herstellernummer: 03726
Wiha
Schraubendreher TX Gr.7x35mm Ges.-L.67mm CV. brün. i.Werkbankständer Fähnchengr.
Inkl. Steuern: 3,68 € VE 1 Stück Netto 3,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Schrauben mit TORX®-Innenprofil · für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, z. B. bei Wendeschneidplatten · Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · Oberfläche brüniert · Griff aus schlagfestem Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Quergriffbreite (mm) 19
Klingenlänge (mm) 35
Größe T7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen