Schraubendreher TX m.Bohrung Gr.15x80mm Ges.-L.191mm Rundkl. Chrom matt

Artikelnummer: Z00054708
EAN: 4010995013011
Herstellernummer: 01301
Schraubendreher TX m.Bohrung Gr.15x80mm Ges.-L.191mm Rundkl. Chrom matt
Inkl. Steuern: 8,58 € VE 1 Stück Netto 7,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · schlagfest · cadmiumfrei · zur Übertragung von hohen Drehmomenten · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · mattverchromt · ChromTop®-Spitze · mit Bohrung in der Klingenspitze · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 80
Größe T 15 H
Gesamtlänge (mm) 191
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen