Schraubendreher TX Plus Gr.9IPx40mm Ges.-L.75mm CV. brün. i.Werkbankständer

Artikelnummer: Z00049732
EAN: 4010995261856
Herstellernummer: 26185
Schraubendreher TX Plus Gr.9IPx40mm Ges.-L.75mm CV. brün. i.Werkbankständer
Inkl. Steuern: 6,33 € VE 1 Stück Netto 5,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Schrauben mit TORX®-Plus-Innenprofil · zum schnellen Schrauben für kleine Anziehdrehmomente, z. B. bei Wendeschneidplatten · Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehärtet · Oberfläche brüniert · Griff aus schlagfestem Kunststoff

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Quergriffbreite (mm) 40
Klingenlänge (mm) 40
Oberfläche brüniert
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Größe (IP) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen