VDE-isol. Schraubendreher TX30x100mm Gesamt-L.218mm Rundklinge Mehrkomp.Kraftheft

Artikelnummer: Z00054818
EAN: 4010995008888
Herstellernummer: 00888
VDE-isol. Schraubendreher TX30x100mm Gesamt-L.218mm Rundklinge Mehrkomp.Kraftheft
Inkl. Steuern: 9,40 € VE 1 Stück Netto 7,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit SoftFinish®-Griff · gefertigt gem. IEC 60900:2004 · Klinge Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · Spitze brüniert · stückgeprüft bei 10000 Volt im Wasserbad · mit Abroll- und Abgleitschutz · Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt Besonderheit ab T10 (40 00 828 635) Durch die direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist, ist auch die Betätigung von tiefliegenden Schrauben (in Bohrungen liegende Schrauben) problemlos möglich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M6,0
Klingenlänge (mm) 100
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Größe T30
Gesamtlänge (mm) 218
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen