VDE Schraubendreher Schlitz SW 4,5x125mm Ges.-L.236mm Mehrkomp.-Griff SoftFinish

Artikelnummer: Z00049785
EAN: 4010995355012
Herstellernummer: 35501
VDE Schraubendreher Schlitz SW 4,5x125mm Ges.-L.236mm Mehrkomp.-Griff SoftFinish
Inkl. Steuern: 11,03 € VE 1 Stück Netto 9,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit SoftFinish®-Griff · gefertigt gem. IEC 60900:2004 · stückgeprüft bei 10000 Volt im Wasserbad · Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt · Klinge hochlegierter Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · Schneide brüniert Besondere Produktvorteile: Durch die direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist, ist auch die Betätigung von tiefliegenden Schrauben (in Bohrungen liegende Schrauben) problemlos möglich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 1,0
Schneidenbreite (mm) 4,5
Klingenlänge (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 236
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen