VDE Schraubendreher TX Gr.40x150mm Ges.-L.268mm Rundklinge m. Mehrkomp.-Griff

Artikelnummer: Z00049804
EAN: 4010995365424
Herstellernummer: 36542
Wiha
VDE Schraubendreher TX Gr.40x150mm Ges.-L.268mm Rundklinge m. Mehrkomp.-Griff
Inkl. Steuern: 13,16 € VE 1 Stück Netto 11,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit SoftFinish®-Griff · gefertigt gem. IEC 60900:2004 · Klinge Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · Spitze brüniert · stückgeprüft bei 10000 Volt im Wasserbad · mit Abroll- und Abgleitschutz · Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt Besonderheit ab T 10 (40 00 793 379) Durch die direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist, ist auch die Betätigung von tiefliegenden Schrauben (in Bohrungen liegende Schrauben) problemlos möglich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M 8,0
Klingenlänge (mm) 150
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Größe T 40
Gesamtlänge (mm) 268
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen