VDE Schraubendreher TX Gr.6x60mm Ges.-L.164mm brün. Rundkl. Mehrkomp.-Griff

Artikelnummer: Z00054814
EAN: 4010995037611
Herstellernummer: 03761
Wiha
VDE Schraubendreher TX Gr.6x60mm Ges.-L.164mm brün. Rundkl. Mehrkomp.-Griff
Inkl. Steuern: 8,15 € VE 1 Stück Netto 6,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit SoftFinish®-Griff · gefertigt gem. IEC 60900:2004 · Klinge Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · durchgehend gehärtet · Spitze brüniert · stückgeprüft bei 10000 Volt im Wasserbad · mit Abroll- und Abgleitschutz · Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 60
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Größe T 6
Gesamtlänge (mm) 164
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen