Werkstatt-Schraubendreher Schlitz mit Langklinge, für Kreuzschlitzschrauben PH, PH 1

Artikelnummer: Z00517911
EAN: 4010995037383
Herstellernummer: 3738
Werkstatt-Schraubendreher Schlitz mit Langklinge, für Kreuzschlitzschrauben PH, PH 1
Inkl. Steuern: 7,96 € VE 1 Stück Netto 6,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb PH 1
Ausfuehrung für Kreuzschlitzschrauben PH
Klingenlänge (mm) 300
Material Durchgehend gehärtete Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Sta
Gesamtlänge (mm) 411

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen