Werkstatt-Schraubendreher Schlitz mit Langklinge, für Schlitzschrauben, 3,5 mm

Artikelnummer: Z00517914
EAN: 4010995269319
Herstellernummer: 26931
Wiha
Werkstatt-Schraubendreher Schlitz mit Langklinge, für Schlitzschrauben, 3,5 mm
Inkl. Steuern: 5,83 € VE 1 Stück Netto 4,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eigenschaften:Wiha Schraubendreher mit Langklinge, Ergonomischer Wiha SoftFinish Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz, Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit ChromTop-Spitzen für höchste Maßhaltigkeit.
Vorteile:- längere Schraubendreher-Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb (mm) 3,5
Ausfuehrung für Schlitzschrauben
Klingenlänge (mm) 200
Material Durchgehend gehärtete Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Sta
Gesamtlänge (mm) 304

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen