Werkstatt-Schraubendreher Schlitz mit Langklinge, für Schlitzschrauben, 4 mm

Artikelnummer: Z00517916
EAN: 4010995006969
Herstellernummer: 696
Werkstatt-Schraubendreher Schlitz mit Langklinge, für Schlitzschrauben, 4 mm
Inkl. Steuern: 7,32 € VE 1 Stück Netto 6,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb (mm) 4
Ausfuehrung für Schlitzschrauben
Klingenlänge (mm) 300
Material Durchgehend gehärtete Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Sta
Gesamtlänge (mm) 411

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen