Werkstatt-Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe, 3,5 mm mm

Artikelnummer: Z00517905
EAN: 4010995032234
Herstellernummer: 3223
Werkstatt-Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe, 3,5 mm mm
Inkl. Steuern: 7,70 € VE 1 Stück Netto 6,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenstärke (mm) 0,6
Schneidenbreite (mm) 3,5
Klingenlänge (mm) 75
Material Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärt
Gesamtlänge (mm) 186

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen